Beli alat potong mesin gerinda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Deskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Fuji Tools Baby Air Grinder (Mesin Gerinda)Deskripsi:-Optimum for ultra fine, ultra lightweight and high precision shaft precision cutter.-High speed type.-Finishing and repairing of molding die processing, engraving etc.atribut:
- Chuck Inner Diameter: 3mm
- Air consumption: 0.25
- Hose Intake Port: Rc1/4
- Exhaust: Lateral
- Total Length: 150mm
- No. Load Speed: 30000min -1 power
- Purpose of Use: Finishing and repairing of molding die processing, engraving etc.
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:General steel, angle, cutting, such as a round baratribut:
- Abrasive: A
- Hole Diameter (Ø mm): 25.4
- Binding agent: BF
- Color: black
- Hardness: S
- The main cutting material: General Steel
- BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
- TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)atribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.15
- Chuck Bore (phi mm): 3
- Length (mm): 155
- No Load Rotation Speed (rpm): 60000
- Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
- Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
- Weight (g): 108
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:-With balanced processing applied to the substrate, chipping is prevented.-With abrasive grain protrusion larger than metal bonds, performing highly efficient grinding with excellent sharpness is possible.-Cutting of ceramics, glass, marble, roof tile, refractory brick, FRP, tile.-Dry Type.atribut:
- Outer DiameterxBlade ThicknessxHole Diameter: 105x1.5x20.0mm
- Tip Height: 3mm
- Attached Ring Hole Diameter: 15mm
- Base Metal Materials: Tool Steel
- Maximum Working Rotation Speed: 14500rpm
- Purpose of Use: Cutting of ceramics, glass, marble, roof tile, refractory brick, FRP, tile.
- RYU Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- For stainless steel & metal- Suitable to any brand grinder- High quality materiaatribut:
- Size (mm): 180x160
- Fuji Tools Baby GrinderDeskripsi:-Anti-vibration, anti-cool measures applied, yet small and lightweight.-Grinding in narrow places, inner finishing of pipes, etc.atribut:
- Chuck Inner Diameter: 6mm
- Air consumption: 0.55
- Hose Intake Port: 1/4in
- Exhaust: Forward/Lateral
- Total Length: 263mm
- No. Load Speed: 24000min -1 power
- Purpose of Use: Grinding in narrow places, inner finishing of pipes, etc.
- COMPACT TOOLS Pad Dustpack (Bantalan Poles Gerinda)atribut:
- Size: 123mm
- Comments: Velcro Tape Specification
- Purpose of Use: Putty grinding, preconditioning of metal, grinding of wood ground
- COMPACT TOOLS Pad Dustpack (Bantalan Poles Gerinda)Deskripsi:atribut:
- Size: 123mm
- Compatible Model: 914L, 905A4
- Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- Fuji Tools Air Angle GrinderDeskripsi:-Compact, lightweight yet powerful, even more secure.-For grinding/polishing of metal etc.atribut:
- Opposite Side Dimension: 8mm
- Input Drive: 12.7mm
- Bit Length: 118mm
- Total Length: 150mm
- Purpose of Use: For grinding/polishing of metal etc.
- Minimo Diamond Cutting Discs (Mata Gerinda Mini)Deskripsi:-A cutting tool with speedy and excellent cutting capability.-A stainless steel base increases safety and stability while also preventing changes in size due to wear.atribut:
- Type: Whole Surface Electrodeposition
- Grain Size (#): 140
- Maximum Working Rotation Speed (rpm): 15000
- Minimo Diamond Cutting Discs (Mata Gerinda Mini)Deskripsi:-A cutting tool with speedy and excellent cutting capability.-A stainless steel base increases safety and stability while also preventing changes in size due to wear.atribut:
- Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxTotal Length: 22x0.13x3.00x43.5mm
- Type: Electroplated
- Grain Size (#): 400
- Maximum Working Rotation Speed (rpm): 15000
Daftar Harga alat potong mesin gerinda Terbaru October 2026
| KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp899.900 |
| Fuji Tools Baby Air Grinder (Mesin Gerinda) | Rp7.499.900 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong) | Rp9.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong) | Rp14.900 |
| monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp309.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong) | Rp74.900 |
| TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda) | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6dP101515229-2.jpg)
/P102744840-2.jpg)
/P103083597-2.jpg)
/P101578446-1.jpg)

/P101003088-3.jpg)
/P101003087-2.jpg)
/n0P103172828-1.jpg)
/1sP103084064-2.jpg)
/P101000821-1.jpg)
/P102775664-1.jpg)
/abP102174371-2.jpg)
/P102174265-1.jpg)

/b6P102304402-2.jpg)
/P102626890-1.jpg)
/P101004041-2.jpg)

/P102703214-2.jpg)
/P102703205-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)